Referencias
Beta Tools:720 22
Rubix:798166643000
fabricante:007200022
EAN:8014230028767


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 22 mm |
| Longitud | 38 mm |
Documentos
Detalles de producto : 720 22-LL DE VASO IMPACTO SERIE NORMAL
Llaves de vaso de impacto, serie normal
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 125x80x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 133,6 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 22 mm |
| Longitud | 38 mm |
| Cuadrado | 12.5 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 0.866 '' |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 133.6 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,92 € Sin IVA
/ unidad
15,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días