S.25 1/2pDRV BI-HEX SOCKET 25MM

S - Vasos 1/2" 12 caras métricos

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Facom:S.25
Rubix:798218061000
EAN:3148510536705
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro25 mm
Longitud38 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : S.25 1/2pDRV BI-HEX SOCKET 25MM


• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas. • Presentación: cromado, brillante. • Suministrados en estante metálico: Ref S.40E (8 --> 16 mm) y Ref S.41E (17 --> 24 mm).
VASO 1/2 - 12C - 25 MM

Cualidades

perfil ogv®: mayor transmisión de potencia sin dañar la tuerca. ejecución: cromado brillante. disponible en organizador metálico: ref. s. 40e (8 a 16 mm) y ref. s. 41e (17 a 24 mm).

Información técnica


Atributos
Peso neto117 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)38x33x33 mm
Peso con embalaje117 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro25 mm
Longitud38 mm
Cuadrado25 mm
Acabadocromado
Peso128 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,47 Sin IVA
/ unidad
7,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días