NKTX.24L VASO IMPACTO LARGO 3/4p TORX MACHO 24
NKTX.L - Vasos impacto 3/4" Torx® hembra
Ver información técnicaReferencias
Facom:NKTX.24L
Rubix:798524982000
EAN:3662424015755


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 44 mm |
| Longitud | 100 mm |
Detalles de producto : NKTX.24L VASO IMPACTO LARGO 3/4p TORX MACHO 24
• Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y pasadores destinados a tal uso.
• Para tornillos con huella macho Torx®.
VASO 3/4 LARGO IMPACTO TORX MACHO 24
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 520 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 100x45x45 mm |
| Peso con embalaje | 520 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 44 mm |
| Longitud | 100 mm |
| Cuadrado | 22.09 mm |
| Peso | 480 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,92 € Sin IVA
/ unidad
57,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días