6165750 20 5,5 - LLAVE DE VASO 1/4p 5,5 MM
Vaso de llave de vaso hexagonal 1 - 4 pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Gedore:20 5,5
Rubix:798174284000
fabricante:6165750
EAN:4010886616574


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 5.5 mm |
| Longitud | 25 mm |
Detalles de producto : 6165750 20 5,5 - LLAVE DE VASO 1/4p 5,5 MM
Vasos para llave de vaso hexagonal de 1/4"
Características: DIN 3124 –ISO 2725, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificada y cromada mate.
Características: DIN 3124 –ISO 2725, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificada y cromada mate.
Vaso 1/4" 5,5 mm según DIN 3124, ISO 2725-1 cuadrado según DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, con ranura de retención de bola accionamiento manual, empuñadura moleteada acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Diámetro | 5.5 mm |
| Longitud | 25 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 10 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,99 € Sin IVA
/ unidad
7,25 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días