6250510 TX 30 E8 - LLAVE DE VASO 3/8p TORX E8
Copa externa para tornillo TX 30
Ver información técnicaReferencias
Gedore:TX 30 E8
Rubix:798176155000
fabricante:6250510
EAN:4010886625057


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 7.52 mm |
| Longitud | 28 mm |
Detalles de producto : 6250510 TX 30 E8 - LLAVE DE VASO 3/8p TORX E8
Vaso 3/8" TX E8, cuadradillo según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención para bola. Accionado a mano, empuñadura moleteada. Acero vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 27 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 7.52 mm |
| Longitud | 28 mm |
| Cuadrado | 17.5 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 3/8 '' |
| Acabado | cromado |
| Peso | 27 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,47 € Sin IVA
/ unidad
15,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días