6133980 D 19 16 - LLAVE DE VASO 1/2p 16 MM
Vaso de llave de vaso bihexagonal 1 - 2 pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Gedore:D 19 16
Rubix:798173015000
fabricante:6133980
EAN:4010886613399


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 16 mm |
| Longitud | 39.5 mm |
Detalles de producto : 6133980 D 19 16 - LLAVE DE VASO 1/2p 16 MM
Punta para llave de vaso bihexagonal de 1/2"
Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado y cromado mate.
Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado y cromado mate.
Vaso 1/2" 16 mm según DIN 3124, ISO 2725-1 cuadrado según DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con ranura de retención de bola accionamiento manual, empuñadura moleteada acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, pulido, cromado * no normalizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 72 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 16 mm |
| Longitud | 39.5 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 72 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,98 € Sin IVA
/ unidad
10,87 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días