6330700 K 37 L 65 - VASO DE IMPACTO 1.1/2p, FORMA LARGA 65 MM
Llave de vaso de impacto 1 1/2" hexagonal de 6 caras K 37 L
Ver información técnicaReferencias
Gedore:K 37 L 65
Rubix:798177137000
fabricante:6330700
EAN:4010886633076


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 2 ?/? '' |
|---|---|
| Diámetro | 65 mm |
| Longitud | 140 mm |
Detalles de producto : 6330700 K 37 L 65 - VASO DE IMPACTO 1.1/2p, FORMA LARGA 65 MM
• accionado por máquina, apto para todas las atornilladoras neumáticas y eléctricas habituales
• transmisión por cuadrado interior según DIN 3121 - H 40, ISO 1174
• acero especial GEDORE, azulado
• a partir de la medida 95 mm usar KB 6470 y KB 6475
Llave de vaso para tuercas de impacto 1.1/2\" larga hexagonal 65 mm accionado por máquina, adecuado para todas las máquinas de atornillar neumáticas y eléctricas accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3121 - H 40, ISO 1174 acero especial GEDORE, brunido para tamaños a partir de 95 mm usar KB 6470 y KB 6475
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4620 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 2 ?/? '' |
| Diámetro | 65 mm |
| Longitud | 140 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
464,78 € Sin IVA
/ unidad
562,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días