Referencias
Facom:NM.54A
Rubix:798527746000
EAN:3148516561312




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
|---|---|
| Diámetro | 54 mm |
| Longitud | 84 mm |
Detalles de producto : NM.54A VASO IMPACTO 1''
• Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores destinados a tal uso.
VASO 1P IMPACTO - 6C - 54 MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1618 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 85x80x80 mm |
| Peso con embalaje | 1618 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
| Diámetro | 54 mm |
| Longitud | 84 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,88 € Sin IVA
/ unidad
155,94 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días