6271270 32 46 - LLAVE DE VASO 3/4p 46 MM
Vaso de llave de vaso hexagonal 3 - 4 pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Gedore:32 46
Rubix:798180563000
fabricante:6271270
EAN:4010886627129


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 46 mm |
| Longitud | 65.5 mm |
Detalles de producto : 6271270 32 46 - LLAVE DE VASO 3/4p 46 MM
Vasos para llave de vaso hexagonal de 3/4"
Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, rectificada y cromada mate, con pasador de retención.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, con moleteado antideslizante.
Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, rectificada y cromada mate, con pasador de retención.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, con moleteado antideslizante.
Vaso 3/4" 46 mm según DIN 3124, ISO 2725-1 cuadrado según DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con pasador de bloqueo accionamiento manual, empuñadura moleteada acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cromado * no normalizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 700 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 46 mm |
| Longitud | 65.5 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 700 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,94 € Sin IVA
/ unidad
48,33 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días