J.9HLA VASO LARGO 3/8''

J.HLA - Vasos 3/8" largos 6 caras métricos

Ver información técnica
Referencias
Facom:J.9HLA
Rubix:798528167000
EAN:3148510273730
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro17.3 mm
Longitud55 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : J.9HLA VASO LARGO 3/8''


• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas. • Vasos largos dedicados a los accesos en pozo o roscas largas. • Disponible como juego en estante metálico: Ref JL.40E (7 --> 15 mm) y Ref JL.41E (16 --> 24 mm). • Presentación: cromado, brillante.
VASO LARGO 3/8 - 6C -9MM

Información técnica


Atributos
Peso neto51 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)55x20x20 mm
Peso con embalaje52 g
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro17.3 mm
Longitud55 mm
Cuadrado9 mm
Acabadocromado
Peso47 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,21 Sin IVA
/ unidad
17,19 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días