6330540 K 37 L 55 - VASO DE IMPACTO 1.1/2p, FORMA LARGA 55 MM

Llave de vaso de impacto 1 1/2" hexagonal de 6 caras K 37 L

Ver información técnica
Referencias
Gedore:K 37 L 55
Rubix:798177135000
fabricante:6330540
EAN:4010886633052
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada2 ?/? ''
Diámetro55 mm
Longitud140 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6330540 K 37 L 55 - VASO DE IMPACTO 1.1/2p, FORMA LARGA 55 MM



• accionado por máquina, apto para todas las atornilladoras neumáticas y eléctricas habituales
• transmisión por cuadrado interior según DIN 3121 - H 40, ISO 1174
• acero especial GEDORE, azulado
• a partir de la medida 95 mm usar KB 6470 y KB 6475
Llave de vaso de impacto 1.1/2" larga hexagonal de 6 caras 55 mm accionada mecánicamente, apta para todas las atornilladoras neumáticas y eléctricas habituales accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3121 - H 40, ISO 1174 acero especial GEDORE, pavonado a partir de la medida 95 mm utilizar KB 6470 y KB 6475

Información técnica


Atributos
Peso neto3950 g
Adaptador de llave cuadrada2 ?/? ''
Diámetro55 mm
Longitud140 mm
Acabadopulido
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
398,20 Sin IVA
/ unidad
481,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días