910AL 18-LL DE VASO TIPO LARGO HEXAGONAL
Casquillo de llave de bussola Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:910AL 18
Rubix:798169583000
fabricante:009100168
EAN:8014230539386


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 18 mm |
| Longitud | 55 mm |
Detalles de producto : 910AL 18-LL DE VASO TIPO LARGO HEXAGONAL
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 101,5 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 18 mm |
| Longitud | 55 mm |
| Cuadrado | 9.525 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 0.7087 '' |
| Acabado | cromado |
| Peso | 101.5 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,81 € Sin IVA
/ unidad
19,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días