K9501M-80

Square Drive Impact Socket

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Bahco:K9501M-80
Rubix:798211764000
EAN:7314151802868
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada1 ''
Longitud99 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : K9501M-80


To be used with machines
For maximum safety use clamping springs
Phosphate finish
High-performance alloy steel
Dynamic-Drive™ Profile to protect nuts, screws and tools from unnecessary wear and damage
Drive standard: DIN 3121-H 25, ISO 1174
Standards: DIN 3129, ISO 2725

Cualidades

1" Square Drive Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish

Información técnica


Atributos
Peso neto3850 g
Adaptador de llave cuadrada1 ''
Longitud99 mm
Acabadofosfato
Peso3750 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,71 Sin IVA
/ unidad
181,15 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días