Referencias
Gedore:D 32 38
Rubix:798175078000
fabricante:6272910
EAN:4010886627297


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 38 mm |
| Longitud | 20 mm |
Detalles de producto : 6272910 D 32 38 - LLAVE DE VASO 3/4p 38 MM
Llave de vaso 3/4" 38 mm Según DIN 3124, ISO 2725-1 Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con pasador de bloqueo Accionamiento manual, empuñadura moleteada Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado * no normalizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 441 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 38 mm |
| Longitud | 20 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,98 € Sin IVA
/ unidad
29,02 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días