NSTX.16L VASO LARGO IMPACTO 1/2p TORX HEMBRA E16
NSTX.L - Vasos impacto 1/2" Torx® hembras
Ver información técnicaReferencias
Facom:NSTX.16L
Rubix:798525413000
EAN:3662424015588


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 25 mm |
| Longitud | 70 mm |
Detalles de producto : NSTX.16L VASO LARGO IMPACTO 1/2p TORX HEMBRA E16
• Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y pasadores destinados a tal uso.
• Para tornillos con huella macho Torx®.
VASO 1/2 LARGO IMPACTO TORX16
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 128 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 70x25x25 mm |
| Peso con embalaje | 128 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 25 mm |
| Longitud | 70 mm |
| Cuadrado | 14.71 mm |
| Peso | 120 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,52 € Sin IVA
/ unidad
22,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días