K.38LA VASO 3/4''

K.LA - Vasos 3/4" largos 6 caras métricos

Ver información técnica

Referencias

Facom:K.38LA
Rubix:798528055000
EAN:3148510302652
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro38 mm
Longitud90 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : K.38LA VASO 3/4''


• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas. • Permite un bloqueo de seguridad con los trinquetes y accesorios equipados con dedos. • Equipados con un botón de desbloqueo rápido. • Presentación: cromada satinada.
VASO LARGO 3/4 - 6C - 38MM

Información técnica


Atributos
Peso neto807 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)88x53x53 mm
Peso con embalaje807 g
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro38 mm
Longitud90 mm
Cuadrado38 mm
Acabadocromado
Peso772 g
39,60 Sin IVA
/ unidad
47,92 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días