Referencias
Stahlwille:15070000
Rubix:799289254000
EAN:4018754013418
Detalles de producto : CABEZAL P/MANGO HOR, 3/4 61,5 MM
Pieza corrediza
Características: DIN 3120-C 20 –ISO 1174. De acero de aleación de cromo, cromado. Con seguro por pasador.
Características: DIN 3120-C 20 –ISO 1174. De acero de aleación de cromo, cromado. Con seguro por pasador.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 40 mm |
|---|---|
| Longitud | 61.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,65 € Sin IVA
/ unidad
41,93 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días