6328130 K 37 46 - VASO DE IMPACTO 1.1/2p 46 MM
Llave de vaso de impacto 1 1/2" hexagonal K 37
Ver información técnicaReferencias
Gedore:K 37 46
Rubix:798174508000
fabricante:6328130
EAN:4010886632819


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 46 mm |
| Longitud | 80 mm |
Detalles de producto : 6328130 K 37 46 - VASO DE IMPACTO 1.1/2p 46 MM
• ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2
• accionado por máquina, apto para todas las atornilladoras neumáticas y eléctricas comunes
• accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3121 - H 40, ISO 1174
• acero especial GEDORE, pavonado
• a partir de la medida 95 mm utilizar KB 6470 y KB 6475
• * no estandarizado
Llave de vaso para tuercas de impacto 1.1/2" hexagonal 6 caras 46 mm ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2 accionado por máquina, apto para todas las atornilladoras neumáticas y eléctricas habituales cuadradillo interior según DIN 3121 - H 40, ISO 1174 acero especial GEDORE, bruñido a partir de tamaño 95 mm utilizar KB 6470 y KB 6475 * no normalizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2265 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1 1/2 '' |
| Diámetro | 46 mm |
| Longitud | 80 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,11 € Sin IVA
/ unidad
223,98 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días