6161410 K 19 24

Llave de impacto 1/2 llave de vaso "6 caras K 19

Ver información técnica

Referencias

Gedore:K 19 24
Rubix:798175023000
fabricante:6161410
EAN:4010886616147
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro24 mm
Longitud45 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6161410 K 19 24


Toma de impacto 1/2" hex 24 mm Según DIN 3129, ISO 2725-2 Accionamiento a máquina, apto para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 Acero especial GEDORE, acabado cañón metálico * no normalizado

Información técnica


Atributos
Peso neto154 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro24 mm
Longitud45 mm
Acabadopulido
8,23 Sin IVA
/ unidad
9,96 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días