6197280 ITX K 19 T30 - VASO DESTORNILLADOR DE IMPACTO 1/2p TORX T30
Llave de impacto TORX - ITX K 19
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:ITX K 19 T30
Rubix:798178906000
fabricante:6197280
EAN:4010886619728


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 25 mm |
| Longitud | 47 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6197280 ITX K 19 T30 - VASO DESTORNILLADOR DE IMPACTO 1/2p TORX T30
Boca de destornillador de impacto 1/2" TORX T30 Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 GEDORE acero especial, fosfatado de manganeso
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 75 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 25 mm |
| Longitud | 47 mm |
| Cuadrado | 12.5 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,97 € Sin IVA
/ unidad
38,68 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días