6331510 K 37 L 105 - VASO DE IMPACTO 1.1/2p, FORMA LARGA 105 MM
Llave de vaso de impacto 1 1/2" hexagonal de 6 caras K 37 L
Ver información técnicaReferencias
Gedore:K 37 L 105
Rubix:798177885000
fabricante:6331510
EAN:4010886633151


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 2 ?/? '' |
|---|---|
| Diámetro | 105 mm |
| Longitud | 150 mm |
Detalles de producto : 6331510 K 37 L 105 - VASO DE IMPACTO 1.1/2p, FORMA LARGA 105 MM
• accionado por máquina, apto para todas las atornilladoras neumáticas y eléctricas habituales
• transmisión por cuadrado interior según DIN 3121 - H 40, ISO 1174
• acero especial GEDORE, azulado
• a partir de la medida 95 mm usar KB 6470 y KB 6475
Llave de impacto para tuercas 1.1/2" larga 6 caras 105 mm accionada por máquina, adecuada para todas las atornilladoras/pistolas neumáticas y eléctricas habituales transmisión por cuadradillo interior conforme a DIN 3121 - H 40, ISO 1174 acero especial GEDORE, bruñido a partir de la medida 95 mm usar KB 6470 y KB 6475
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11314 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 2 ?/? '' |
| Diámetro | 105 mm |
| Longitud | 150 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
984,17 € Sin IVA
/ unidad
1190,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días