Referencias
Facom:S.1/2
Rubix:798230322000
fabricante:S.1/2
EAN:3148510543406




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 22.8 mm |
| Longitud | 36 mm |
Detalles de producto : S.1/2
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Presentación: cromado, brillante.
• Disponible en juego en estante metálico: Ref S.40U (3/8" --> 21/32") y Ref S.41U (11/16" --> 1").
VASO 1/2 - 12C - 1/2
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 54 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 36x22x22 mm |
| Peso con embalaje | 55 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 22.8 mm |
| Longitud | 36 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 55 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,52 € Sin IVA
/ unidad
6,68 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días