Referencias
Beta Tools:720LS 17
Rubix:799198250000
fabricante:007200367
EAN:8014230727493


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 17 mm |
| Longitud | 78 mm |
Documentos
Detalles de producto : LLAVE VASO 720LS 17 SERIE LARGA DELGADA
Llaves de vaso de impacto con cuadrado hembra 1/2" boca hexagonal serie larga delgada fosfatadas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 85x55x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 173,5 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 17 mm |
| Longitud | 78 mm |
| Cuadrado | 12.7 mm |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 173 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,68 € Sin IVA
/ unidad
26,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días