Referencias
Beta Tools:728 30
Rubix:798166586000
fabricante:007280030
EAN:8014230029559


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 30 mm |
| Longitud | 53 mm |
Documentos
Detalles de producto : 728 30-LL DE VASO IMPACTO SERIE NORMAL
Llaves de vaso de impacto, serie normal
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x60x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 401,5 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 30 mm |
| Longitud | 53 mm |
| Cuadrado | 19.05 mm |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 418 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,63 € Sin IVA
/ unidad
33,43 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días