LLAVE DE VASO 1/2 - 1.1/8 AF DE 6 CARAS

Vaso 1/2" 6 caras pulgadas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:6873108
Roebuck:880277
Rubix:798801729000
EAN:3660338337017
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro28.6 mm
Longitud45 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LLAVE DE VASO 1/2 - 1.1/8 AF DE 6 CARAS


Normas: ISO 2725-1 - ISO 1711-1 - ISO 1174-1 - DIN 3124. Vaso de 1/2", acabado mate, hexagonal. Acero al cromo vanadio

Información técnica


Atributos
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro28.6 mm
Longitud45 mm
Cuadrado12.7 mm
Diámetro (pulgadas)1 1/8 ''
11,12 € Sin IVA
/ unidad
13,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días