6578080 894 90 - LLAVE FIJA DE UNA BOCA 90 MM

Llave fija 894 (MM)

Ver información técnica
Referencias
Gedore:894 90
Rubix:798175238000
fabricante:6578080
EAN:4010886657805
brand logo
Resumen técnico
Apertura90
Longitud690 mm
Tipollave plana
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6578080 894 90 - LLAVE FIJA DE UNA BOCA 90 MM


Diseño según DIN 894, ISO 3318. Ángulo de mordaza = 15°. Acero al vanadio GEDORE 31CrV3. Fosfatado de manganeso hasta 38 mm, acero gris a partir de 41 mm. De 10 mm a 135 mm con agujero de suspensión. * no normalizado
Walter Titex

Información técnica


Atributos
Peso neto3720 g
Apertura90
Longitud690 mm
Tipollave plana
Acabadofosfato
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,11 Sin IVA
/ unidad
223,98 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días