Referencias
Beta Tools:42INOX 19
Rubix:798317655000
fabricante:000420319
EAN:8014230712970



Documentos
Detalles de producto : 42INOX 19-LLAVES COMBINADAS
Llaves combinadas con una boca fija y otra de estrella acodada de acero inoxidable
• Tamaño de las cabezas reducido • Alta resistencia a la corrosión • Excelentes características mecánicas DIN 3113 - UNI ISO 7738
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 250x55x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 170,5 g |
| Apertura | 19 |
| Longitud | 233 mm |
| Tipo | llave mixta |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,90 € Sin IVA
/ unidad
34,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
