930 27X29-LL DE TUBO DOS BOCAS PESADA
Llaves de tubo dobles poligonales, serie pesada cromadas
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:930 27X29
Rubix:798165037000
fabricante:009300052
EAN:8014230036724



Detalles de producto : 930 27X29-LL DE TUBO DOS BOCAS PESADA
Llaves de tubo dobles poligonales, serie pesada cromadas
Cualidades
Llaves de tubo dobles poligonales, serie pesada cromadas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 250x85x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 560,5 g |
| Apertura | 27x29 |
| Longitud | 191 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,70 € Sin IVA
/ unidad
63,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
