LLAVE DE UNA BOCA DIN894 19 MM [TEMPO]

Llave de una boca DIN894

Ver información técnica
Referencias
Rubix-DE:894019
Rubix:799306639000
fabricante:894019
brand logo

Detalles de producto : LLAVE DE UNA BOCA DIN894 19 MM [TEMPO]


Llaves de una boca

Características: DIN 894. De acero especial, fosfatado, posición de boca 15°, con agujero..
Single open end wrench DIN894 19mm

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,53 Sin IVA
/ unidad
3,06 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días