Referencias
Rubix-DE:57110120, 9573160120
Rubix:799306613000
fabricante:9573160120
Detalles de producto : LLAVE DE UNA BOCA DIN894 120 MM [TEMPO]
Llaves de una boca
Características: DIN 894. De acero especial, fosfatado, posición de boca 15°, con agujero..
Características: DIN 894. De acero especial, fosfatado, posición de boca 15°, con agujero..
Open jaw wrench DIN894 120mm
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
371,45 € Sin IVA
/ unidad
449,45 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días