76.20 LLAVE PIPA 6X12 CARAS

76 - Llaves de pipa abiertas forjadas 12 caras x 6 caras métricas

Ver información técnica

Referencias

Facom:76.20
Rubix:798531802000
EAN:3148511209202
brand logo

Resumen técnico

Apertura20
Longitud212 mm
Tipollave de tubo
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 76.20 LLAVE PIPA 6X12 CARAS


• Llaves de pipa abiertas: llaves destinadas a los aprietes/aflojes potentes. • Cabeza corta 12 caras para recuperación de 30° y cabeza larga 6 caras. • Abertura de la cabeza corta para paso de las varillas roscadas. • Dimensiones métricas: de 6 a 38 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE PIPA 6X12 CARAS 20MM

Información técnica


Atributos
Peso neto447 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)220x55x30 mm
Peso con embalaje447 g
Apertura20
Longitud212 mm
Tipollave de tubo
Acabadosatén/cromo
Diámetro15 mm
19,94 € Sin IVA
/ unidad
24,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días