Referencias
Beta Tools:42MP 9
Rubix:798162772000
fabricante:000420609
EAN:8014230158761



Documentos
Detalles de producto : 42MP 9-LLAVES COMBINADAS CROMADAS
Llaves combinadas con una boca fija y otra de estrella acodada cromadas brillantes
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 30 g |
| Longitud | 127 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,52 € Sin IVA
/ unidad
16,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
