6475350 306 32 - LLAVE DE GOLPE POLIGONAL 32 MM

Llave estrella percusión recto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gedore:306 32
Rubix:798175480000
fabricante:6475350
EAN:4010886647530
brand logo

Resumen técnico

Apertura32
Longitud195 mm
Tipollave de caja
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 6475350 306 32 - LLAVE DE GOLPE POLIGONAL 32 MM


Llaves de percusión con boca en estrella

Características: DIN 7444. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3.

Aplicación: para trabajos de montaje especialmente difíciles.
* Tamaño no normalizado.
Llave de estrella 32 mm según DIN 7444 Hasta longitud 435 mm acero al cromo-vanadio 31CrV3, a partir de 480 mm a partir de C35 * no normalizado

Información técnica


Atributos
Peso neto428 g
Apertura32
Longitud195 mm
Tipollave de caja
Acabadocromado
Diámetro53 mm
42,61 Sin IVA
/ unidad
51,56 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días