142 12-LL COMBINADAS CARRACA REVERSIBLE
LLAVES COMBINADAS DE CARRACA REVERSIBLE BETA 142
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Beta Tools:142 12
Rubix:798166213000
fabricante:001420012
EAN:8014230362151



Documentos
Detalles de producto : 142 12-LL COMBINADAS CARRACA REVERSIBLE
Llaves combinadas con carraca reversible
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 215x75x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 93 g |
| Apertura | 12 |
| Longitud | 174 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,83 € Sin IVA
/ unidad
25,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
