Detalles de producto : 1747118 VDE 2133 8 - LLAVE DE VASO VDE CON MANGO 3C 8 MM
VDE Llave de vaso con mango 8 mm Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar El diseño ergonómico del mango permite trabajar con precisión y sin fatiga La unión positiva del mango y la hoja permite una transmisión óptima de la fuerza Profundidad de la cabeza 25 mm, longitud de la hoja 125 mm Aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900