Referencias
Gedore:626 24x26
Rubix:798179558000
fabricante:6526870
EAN:4010886652688

Detalles de producto : 6526870 626 24X26 - LLAVE DE VASO HEXAGONAL 24X26 MM
• ejecución conforme a DIN 896 forma A, ISO 2236, ISO 1085
• con pieza central hexagonal y agujeros para uso con llave fija o barra de palanca (626 S / 26 RS-626 S, véase la tabla, pedir por separado)
• perforado a lo largo en toda su longitud, excepto las medidas 6x7 y 8x9 mm
• acero vanadio GEDORE 31CrV3, cromado
Llave para tubos 24x26 mm ejecución según DIN 896 forma A, ISO 2236, ISO 1085 con pieza central hexagonal y taladros para uso con llave fija o barra de torsión (626 S / 26 RS-626 S, ver tabla, pedir por separado) perforado a lo largo por completo, excepto las medidas 6x7 y 8x9 mm acero GEDORE-vanadium 31CrV3, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 452 g |
|---|---|
| Apertura | 24x26 |
| Longitud | 195 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,95 € Sin IVA
/ unidad
33,82 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
