Referencias
Beta Tools:142AS 5/8
Rubix:798167937000
fabricante:001420316
EAN:8014230429106

Documentos
Detalles de producto : 142AS 5/8-LL COMBIN. CARRACA REVERSIBLE
Llaves combinadas con carraca reversible
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 250x55x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 165,5 g |
| Longitud | 216 mm |
| Tipo | llave mixta |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,90 € Sin IVA
/ unidad
34,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
