Referencias
Beta Tools:920AK 19
Rubix:798163803000
fabricante:009209019
EAN:8014230560809

Detalles de producto : 920AK 19-LLAVES DE VASO 1/2 EN BLISTER
920 A19K-ITEM 920A IN BLISTER
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 210x95x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 86,5 g |
| Apertura | 19 |
| Longitud | 39 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,50 € Sin IVA
/ unidad
10,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
