LLAVE DE SEGURIDAD P/TAM. 200 MM

Llave de seguridad para tamaño 160 mm

Ver información técnica

Referencias

Röhm:242174
Rubix:799297602000
fabricante:242174
EAN:4019208066790
brand logo

Resumen técnico

Tipollave de seguridad p/tam. 200 mm

Detalles de producto : LLAVE DE SEGURIDAD P/TAM. 200 MM


Llave de seguridad con espiga expulsor para platos de torno de tres garras DURO-T
Safety lock DURO f. size 200mm

Información técnica


Atributos
Tipollave de seguridad p/tam. 200 mm
142,60 Sin IVA
/ unidad
172,55 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días