GARRA SUPERIOR TEMPLABLE 90 GRADOS 170 MM

Garra superior templable 90 grados

Ver información técnica

Referencias

Röhm:46403
Rubix:799297618000
fabricante:46403
brand logo

Resumen técnico

Tipogarra superior templable 90 grados 170 mm

Detalles de producto : GARRA SUPERIOR TEMPLABLE 90 GRADOS 170 MM


Garra superior

Características: Juego de 3 piezas, templables (16MnCr5), dentado puntiagudo 60° y 90°.

Nota: para platos de sujeción de fuerza de la marca Röhm y otros fabricantes de platos de sujeción de fuerza.
Top jaw hardenable set 90° 170mm

Información técnica


Atributos
Tipogarra superior templable 90 grados 170 mm
67,16 € Sin IVA
/ unidad
81,26 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días