LLAVE CARRACA SUBCOMPACTA M12 FUEL 1/2 M12FIR12G2-0
carraca FUEL™ de ½″
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Milwaukee:4933498939
Rubix:799336983000
fabricante:4933498939
EAN:4058546528089





Documentos
Detalles de producto : LLAVE CARRACA SUBCOMPACTA M12 FUEL 1/2 M12FIR12G2-0
Carraca de impacto MILWAUKEE® M12 FUEL™ de 1/2". Diseño de cabezal de perfil bajo de 19 mm y gatillo de velocidad variable y sustituible. Hasta 108 Nm de par máximo y 300 rpm. Cuerpo de la herramienta optimizado ergonómicamente con un sobremoldeado de goma, que resiste materiales corrosivos. Luz LED e indicador de carga. Peso sin batería: 0,8 kg. Se suministra sin baterías ni cargador en una caja de cartón.
Información técnica
Atributos
| Tensión | 12 V |
|---|---|
| Par máximo | 108 N.m |
| Peso | 1 kg |
| Inalámbrico | si |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
235,90 € Sin IVA
/ unidad
285,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días