LLAVE IMPACTO M18 FUEL 1/2 C/PIN RETENCION 2X5,0AH M18FIW2P12-502X
M18 FIW2P12-502X
Ver información técnicaReferencias
Milwaukee:M18 FIW2P12-502X
Rubix:799235178000
fabricante:4933478447
EAN:4058546346386

Detalles de producto : LLAVE IMPACTO M18 FUEL 1/2 C/PIN RETENCION 2X5,0AH M18FIW2P12-502X
M18 FIW2P12-502X - LLAVE DE IMPACTO COMPACTA FUEL, CUADRADILLO 1/2'', FIJACIÓN CON PASADOR, 18 V, SIN BATERÍA, 4 VELOCIDADES, 339 NM, 2 BATERÍAS 5,0 AH, CARGADOR, CAJA HD
Información técnica
Atributos
| Tensión | 18 V |
|---|---|
| Par máximo | 339 N.m |
| Peso | 1.8 kg |
| Inalámbrico | si |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2″ vierkant (verende borgpen) '' |
| Modelo | m18 fiw2p12-502x |
| Velocidad sin carga | 2400 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
505,90 € Sin IVA
/ unidad
612,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
