ATORNILLADOR DE IMPACTO 2X5,0AH 18V LITIO-ION WR18DBDL2WPZ


WR18DBDL2 Atornillador de impacto a batería de litio

Referencias
hikoki (formerly hitachi power tools):WR18DBDL2WPZ
rubix:798990231000
ean:4966376322763
Resumen técnico
Tensión220 V
Par máximo350 N.m
Peso1.8 kg
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ATORNILLADOR DE IMPACTO 2X5,0AH 18V LITIO-ION WR18DBDL2WPZ


Motor sin escobillas. Indicador luminoso del estado de la batería.  Bien equilibrado para un buen trabajo sin fatiga. Cuatro modos para el uso en diferentes trabajos.  Luz led. Resistente al agua y al polvo para poder trabajar tranquilamente en sitios con mucho polvo y/o con altos niveles de humedad gracias al IP56.  Uso continuo en trabajos duros.

Cualidades

  • Batería de 5Ah
  • Batería de Litio
  • Brushless
  • Freno eléctrico
  • IP56
  • Luz led
  • Reversible
  • Velocidad variable
  • Stackable

Información técnica


Atributos
Tensión220 V
Par máximo350 N.m
Peso1.8 kg
Longitud total145 mm
Capacidad de la batería5 Ah
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
839,74 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días