LLAVE DE IMPACTO 18V M18FIW2F12-0X S/BAT NI CARG

Llave de impacto

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Milwaukee:4933478443
Rubix:798926989000
fabricante:4933478443
EAN:4058546346348
brand logo
Resumen técnico
Tensión18 V
Par máximo339 N.m
Peso1.8 kg
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : LLAVE DE IMPACTO 18V M18FIW2F12-0X S/BAT NI CARG


M18 FUEL™ ½" compact impact wrench with friction ring. Outstanding torque of 339 Nm and a total length of just 124 mm. 4-Mode DRIVE CONTROL incl. Auto shut-off control applies no more than 34 Nm of torque to prevent over tightening and bolt removal control delivers full torque output, then decreases RPMs once the bolt is loosened to prevent fastener drops. Tri-LEDs deliver high definition lighting to increase workspace visibility. Weight with battery 1,8kg. Supplied without batteries and charger in a HD Box.

Cualidades

-Eficiencia de potencia bajo carga - par excepcional de 339 Nm
Diseño extremadamente compacto - longitud total de sólo 124 mm para acceder a espacios reducidos
4-Mode DRIVE CONTROL permite al usuario cambiar a cuatro ajustes diferentes de velocidad y par para maximizar la versatilidad de la aplicación
El control de extracción de pernos proporciona una salida de par completa, luego disminuye las RPM una vez aflojado el perno para evitar caídas de la fijación
El control de desconexión automática no aplica más de 34 Nm de par de apriete en aplicaciones de apriete manual para evitar un apriete excesivo
Los Tri-LED ofrecen iluminación de alta definición para aumentar la visibilidad del espacio de trabajo
½″ anillo de fricción cuadrado
Gancho de correa reversible
El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías inalámbricas. El motor sin escobillas POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, el paquete de baterías REDLITHIUM™ y la inteligencia electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen una potencia, un tiempo de funcionamiento y una durabilidad excepcionales
Sistema de batería flexible: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™.

Información técnica


Atributos
Tensión18 V
Par máximo339 N.m
Peso1.8 kg
Inalámbricosi
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
235,90 Sin IVA
/ unidad
285,44 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h