K9501M-50

Vaso de impacto con cuadradillo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:K9501M-50
Rubix:798211759000
EAN:7314151802806
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1 inch ''
Diámetro50 mm
Longitud78 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : K9501M-50


Para usar con máquinas
Para máxima seguridad, utilice muelles de sujeción
Acabado fosfatado
Acero aleado de alto rendimiento
Perfil Dynamic-Drive™ para proteger tuercas, tornillos y herramientas contra el desgaste y los daños innecesarios
Estándar de accionamiento: DIN 3121-H 25, ISO 1174
Normas: DIN 3129, ISO 2725

Cualidades

Vasos de impacto con cuadradillo de 1", perfil hexagonal métrico y acabado fosfatado

Información técnica


Atributos
Peso neto1330 g
Adaptador de llave cuadrada1 inch ''
Diámetro50 mm
Longitud78 mm
Cuadrado54 mm
Diámetro (pulgadas)1.97 ''
Acabadofosfato
Peso1210 g
71,49 € Sin IVA
/ unidad
86,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 5 ) días