K.27LA VASO 3/4''

K.LA - Vasos 3/4" largos 6 caras métricos

Ver información técnica

Referencias

Facom:K.27LA
Rubix:798528076000
EAN:3148510301556
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro27 mm
Longitud90 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : K.27LA VASO 3/4''


• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas. • Permite un bloqueo de seguridad con los trinquetes y accesorios equipados con dedos. • Equipados con un botón de desbloqueo rápido. • Presentación: cromada satinada.
VASO LARGO 3/4 - 6C - 27MM

Información técnica


Atributos
Peso neto464 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)87x37x37 mm
Peso con embalaje464 g
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro27 mm
Longitud90 mm
Cuadrado27 mm
Acabadosatén/cromo
Peso480 g
37,30 € Sin IVA
/ unidad
45,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días