Referencias
Beta Tools:728L 22
Rubix:798166708000
fabricante:007280322
EAN:8014230029665


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 22 mm |
| Longitud | 90 mm |
Documentos
Detalles de producto : 728L 22-LL DE VASO IMPACTO SERIE LARGA
Llaves de vaso de impacto con cuadrado hembra 3/4", boca hexagonal, serie larga, fosfatadas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x113x42 mm |
|---|---|
| Peso neto | 689 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 22 mm |
| Longitud | 90 mm |
| Cuadrado | 19.05 mm |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 689 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,80 € Sin IVA
/ unidad
49,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días