1956485 IN K 32 17 - VASO DESTORNILLADOR DE IMPACTO 3/4p 17 MM

Llave de impacto hexagonal K 32

Ver información técnica

Referencias

Gedore:IN K 32 17
Rubix:798176658000
fabricante:1956485
EAN:4010886869994
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro17 mm
Longitud62 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1956485 IN K 32 17 - VASO DESTORNILLADOR DE IMPACTO 3/4p 17 MM


Llave de vaso para destornillador de impacto 3/4" 17 mm Adecuada para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - H 20, ISO 1174 Acero especial GEDORE, fosfatado de manganeso

Información técnica


Atributos
Peso neto495 g
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro17 mm
Longitud62 mm
Acabadopulido
34,61 € Sin IVA
/ unidad
41,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días