6250350 TX 30 E6 - LLAVE DE VASO 3/8p TORX E6
Copa externa para tornillo TX 30
Ver información técnicaReferencias
Gedore:TX 30 E6
Rubix:798176153000
fabricante:6250350
EAN:4010886625033


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 17.5 mm |
| Longitud | 28 mm |
Detalles de producto : 6250350 TX 30 E6 - LLAVE DE VASO 3/8p TORX E6
Vaso 3/8" TX E6. Cuadradillo según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención por bola. Accionado manualmente, agarre moleteado. Acero vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 25 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 17.5 mm |
| Longitud | 28 mm |
| Cuadrado | 10 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 25 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,47 € Sin IVA
/ unidad
15,09 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días