6223970 IN K 19 5

Llave de impacto hexagonal - IN K 19

Ver información técnica

Referencias

Gedore:IN K 19 5
Rubix:798177003000
fabricante:6223970
EAN:4010886622391
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro5 mm
Longitud44 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6223970 IN K 19 5


Punta de destornillador de impacto 1/2" 5 mm Adecuada para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 Acero especial GEDORE, fosfatado de manganeso

Información técnica


Atributos
Peso neto73 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro5 mm
Longitud44 mm
Acabadopulido
19,04 Sin IVA
/ unidad
23,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días